曜日別特売
33701 33701 シャドーストライプブルゾン Teagles (トーマセンイ) 16643375

 

33701 33701 シャドーストライプブルゾン Teagles (トーマセンイ) 16643375
33701 33701 シャドーストライプブルゾン Teagles (トーマセンイ) 16643375

33701 シャドーストライプブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード16643375品番33701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ポリエステル100%のしわになりにくくお手入れの楽なブルゾンです。
機能的なポケットや動きやすさを追求したダーツ等を随所に配置しています。
同シリーズでカーゴパンツがあり上下セットで着用いただけます。

シルバーサイズLL種別ブルゾン胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)56袖丈(cm)58着丈(cm)67生地ポリエステルシャドー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする