Teagles (トーマセンイ)
33701 シャドーストライプブルゾン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
16643384
品番
33701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル100%のしわになりにくくお手入れの楽なブルゾンです。
機能的なポケットや動きやすさを追求したダーツ等を随所に配置しています。
同シリーズでカーゴパンツがあり上下セットで着用いただけます。
色
シルバー
サイズ
3L
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
69
生地
ポリエステルシャドー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。