WA3219K 防水ゴムコードコネクタボディ 2P Panasonic(パナソニック) 16646358

WA3219K 防水ゴムコードコネクタボディ 2P Panasonic(パナソニック) 16646358
WA3219K 防水ゴムコードコネクタボディ 2P Panasonic(パナソニック) 16646358
WA3219K 防水ゴムコードコネクタボディ 2P Panasonic(パナソニック) 16646358
WA3219K 防水ゴムコードコネクタボディ 2P Panasonic(パナソニック) 16646358
WA3219K 防水ゴムコードコネクタボディ 2P Panasonic(パナソニック) 16646358

防水ゴムコードコネクタボディ 2P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード16646358品番WA3219K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥470
形状平刃タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)74定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2寸法C(Φmm)12寸法B(Φmm)46適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)差込口形状2P 15A 125V商品状態※理由ありです(未使用・未開封・キャンセル商品)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする