MGPL100-120Z-A93 ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-1~) SMC 16646717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-1~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード16646717品番MGPL100-120Z-A93
参考基準価格(税別)¥114,680販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)120作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ねじの種類(-) Rc使用流体空気リード線(m)0.5給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受オートスイッチ個数2オートスイッチ品番Z73オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする