※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード16648284品番MGPL100-75AZ
参考基準価格(税別)¥107,030販売価格(税込)¥107,778販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類・使用圧力範囲など88種類から選べます他の種類を見る ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。