LL-EDGE GOLD 1000W+HUB WT 80PLUS GOLD認証電源 LIAN LI 16665681

LL-EDGE GOLD 1000W+HUB WT 80PLUS GOLD認証電源 LIAN LI 16665681
LL-EDGE GOLD 1000W+HUB WT 80PLUS GOLD認証電源 LIAN LI 16665681
LL-EDGE GOLD 1000W+HUB WT 80PLUS GOLD認証電源 LIAN LI 16665681
LL-EDGE GOLD 1000W+HUB WT 80PLUS GOLD認証電源 LIAN LI 16665681
LL-EDGE GOLD 1000W+HUB WT 80PLUS GOLD認証電源 LIAN LI 16665681
LL-EDGE GOLD 1000W+HUB WT 80PLUS GOLD認証電源 LIAN LI 16665681
LL-EDGE GOLD 1000W+HUB WT 80PLUS GOLD認証電源 LIAN LI 16665681
LL-EDGE GOLD 1000W+HUB WT 80PLUS GOLD認証電源 LIAN LI 16665681

80PLUS GOLD認証電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個定格出力(W)1000注文コード16665681品番LL-EDGE GOLD 1000W+HUB WT
参考基準価格(税別)¥37,605販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

L-shapeデザインを採用したユニークな外観の80PLUS GOLD認証フルモジュラーATX電源です。 この革新的なデザインはデュアルチャンバー構造のPCケース専用に設計されています。 L字型デザインはセカンドチャンバーへの垂直設置に最適で、プラグインコネクタが外側に向くことによりプラグインケーブルの抜き挿しが容易になります。 80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得しており、最適な電力効率を実現しました。 搭載された120mmファンはセミファンレス機構に対応しており、最小のノイズレベルを実現するため負荷30%までゼロ回転モードで動作します。 日本製コンデンサの採用により、高い信頼性を実現しました。 ファンガード部がマグネット式で取り外すことが可能でホコリが溜まった際には取り外して洗浄することが容易です。 ATX3.1規格に準拠しており、PCIe 5.1 12V-2×6コネクタのケーブルが付属しています。 12V-2×6コネクタをデュアルカラー化することで、しっかりと奥まで挿し込めているかを視認しやすくしています。 USB HUBがマグネットを内蔵した取り付け型になっており、ケースに貼り付けて使用することも可能になっています。

規格ATX 3.1対応入力電圧(V)100~240定格出力(W)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×182ケーブルフルモジュラー式スリーブケーブル入力周波数(Hz)50~60コネクタ1(ATX 20+4ピン)、2(EPS/ATX)効率91.24% MAX回路アクティブPFC各種認証80PLUS GOLD/CYBENETICS GOLD/PPLP GOLD
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする