cotta
和菓子容器 KH-4黒(本体+フタ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(50枚)
注文コード
16668639
品番
543
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
和菓子などが4つ入る容器です。
材質
本体:HIPS、ふた:A-PET
寸法(mm)
底:45×45、上部:50×50
色
本体:黒、ふた:透明
内寸(mm)
約122×122×H20(ふた:H20)