cotta
和菓子容器 DS-6 木目
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(50枚)
注文コード
16668666
品番
547
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
和菓子などが6つ入る木目の容器です。
材質
OPS
寸法(mm)
底:43×43、上部:48×48
色
本体:木目、ふた:透明
内寸(mm)
155×103