曜日別特売
1064 cotta ガス袋 55×150+25 (横マチナチュラル_黄) I-4 cotta 16670696

cotta ガス袋 55×150+25 (横マチナチュラル_黄) I-4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(100枚)注文コード16670696品番1064
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ウェルパック適合目安:B-20
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応

材質マットOPP(バリアタイプ)#20/PE#20/L-LDPE#30寸法(mm)55×150 横マチ25ナチュラル 黄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする