曜日別特売
5095 クリップシーラー交換用テフロンテープ cotta 16678545

5095 クリップシーラー交換用テフロンテープ cotta 16678545
5095 クリップシーラー交換用テフロンテープ cotta 16678545

クリップシーラー交換用テフロンテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻(1巻)
注文コード
16678545
品番
5095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,267

クリップシーラー Z-1(商品コード:5131)用交換用テープです。
ヒーター線をカバーするテープです。
フッ素樹脂が黒く焦げたり、シールする時に袋がくっつくようになったら交換してください。

規格
2.5m巻き
寸法(m)
2.5巻き

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16678545509533431264交換用テープ(1巻入)5095 クリップシーラー用 オプション テクノインパルス 33431264クリップシーラー用 オプションテクノインパルス1巻
¥929
税込¥1,022
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする