曜日別特売
モノタロウ

緩衝材 バラ状タイプ

緩衝材 バラ状タイプ - モノタロウ緩衝材 バラ状タイプ - モノタロウ緩衝材 バラ状タイプ - モノタロウ緩衝材 バラ状タイプ - モノタロウ緩衝材 バラ状タイプ - モノタロウ緩衝材 バラ状タイプ - モノタロウ緩衝材 バラ状タイプ - モノタロウ緩衝材 バラ状タイプ - モノタロウ

クッション性が高いことはもちろん、材料にコーンスターチを使用しているため、嫌な臭いが少なく、環境にも配慮したバラ緩衝材です。
また、ポリプロピレンの性質により水や湿気に強く、四季を通じてご使用いただけます。
用途や隙間の大きさに合わせて選べるよう、小袋タイプは3種類のサイズをラインアップしており、小袋がないバラタイプもご用意しています。
梱包はダンボール箱入りのため、保管時に倒れにくく、積み重ねも可能で、保管スペースの削減にもつながります。
さらに、小袋タイプのダンボール下部には取り出し口を設けており、作業時の使い勝手にも配慮しています。
個人宅様への配送も可能です。

寸法(mm)
約25×40
機能
可燃物、耐湿性
再生材使用
使用
注意
※用途以外には使用しないでください。
※火のそばや高温になるところに置かないでください。
※粒は発泡させているため、固体毎にサイズにバラつきがあります。
※食べ物ではありません。口に入れたり舐めたりしないでください。
※荷物の扱いや詰め方などによって緩衝の効果が変化する場合があります。
※火のそばや高温になるところに置かないでください。
※ゴミとして廃棄する場合は各自治体のルールに従ってください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
パッケージサイズ(mm)
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 7097325770973257-1箱(110袋)200×300コーンスターチ、ポリプロピレン
¥3,298
¥3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 7097326670973266-1箱(80袋)250×300コーンスターチ、ポリプロピレン
¥3,298
¥3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 7097327570973275-1箱(60袋)300×300コーンスターチ、ポリプロピレン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
- 7097329170973291-1箱(192L)-コーンスターチ、ポリプロピレン
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【緩衝材 バラ状タイプ】クッション性と環境配慮を備えたコーンスターチ使用緩衝材の特徴
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする