cotta シール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16679681
品番
5560
参考基準価格(税別)¥221販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

cottaオリジナル商品です。

仕切数(個)
4枚切
材質
ミラコート
寸法(mm)
25×30
規格
25×30
素材
ミラコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする