マルチギフトケース 中枠・仕切

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚(10枚)サイズ3号注文コード16683935品番8197
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質コートカードサイズ3号規格箱と同時注文仕切数(個)20ケ用号数3号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする