cotta
M-53黒(フタセット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16687006
品番
10083
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
クリア蓋セット
仕様
目安ごはん量:220g
材質
本体:MSD、フタ:OPS
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ(フタ高さ):232×172×34(5)
色
本体黒、フタ透明
レンジ
可(本体のみ)
耐熱温度(℃)
110