cotta
ボックス7DX(フタセット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100セット)
注文コード
16687137
品番
10113
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
透明蓋セット
昔からの超定番容器がお値段改め、種類も増えて再登場しました。
材質
本体:HIPS、フタ:OPS
寸法(mm)
208×130×34
容量
目安ご飯量:約340g
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
90