cotta
W-203庄内共蓋(フタセット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16687408
品番
10201
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
漆器イメージ
共蓋セット
材質
HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ(フタ高さ):317×228×40(9)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
90