cotta
WK-410 W杉1合(フタ付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20セット)
注文コード
16687670
品番
10440
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
本体:PSP+紙 フタ:OPS
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ:169×115×33
色
底紙、フタ透明
レンジ
不可