cotta
F-7-B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(100枚)
注文コード
16688580
品番
10606
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
OPS(二軸延伸ポリスチレン)
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ(フタ高さ):221×140×30(15)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16688580
10606
61312976
20-16
T-MFPデリプレ 内嵌合高蓋H
エフピコ
1ケース(25枚×18袋)
¥
16,980
税込
¥
18,678
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16688580
10606
70270016
0545651
弁当容器 巧膳 蓋
福助工業
1箱(900枚)
¥
14,980
税込
¥
16,478
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)