cotta
ミニ-2 嵌合クリア蓋(フタのみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16688659
品番
10622
参考基準価格(税別)
¥1,145
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
OPS
寸法(mm)
長径×短径×高さ:166×124×7
色
透明
レンジ
不可