10633 ペールBOX TY-70Y cotta 16688677

ペールBOX TY-70Y

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16688677
品番
10633
参考基準価格(税別)¥3,160販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

便利で使いやすいプラスチック製の勘合容器が付いています。
お弁当や丼物のテイクアウトに最適で、様々なシーンでご利用いただけます。
PPラミ加工を施しており、耐熱性・耐油性に優れています。
耐水性・耐油性に優れ、汁モレを防ぎます。
保温効果に大変優れているので、温かさをキープします。

材質
本体:紙(耐熱・耐油PPラミ加工)、中皿:PP、蓋:A-PET
寸法(mm)
辺×辺×高さ(フタ高さ):125×125×110(5)
本体白
レンジ
不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする