cotta
味噌汁容器 文字入り (本体のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16688686
品番
10634
参考基準価格(税別)
¥1,395
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
PS
色
白(文字入り)
容量
260cc
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
80
横×高さ(mm)
80×80
適合フタ
10636
注意
※フタは別売です。