cotta
クリーンボール 大 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16688781
品番
10689
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
適合
中仕切:10690、フタ:10691
材質
A-PET
寸法(mm)
辺×辺×高さ:160×160×65
色
透明