cotta
クリーンボール 大 蓋新(フタのみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16688790
品番
10691
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
適合
本体:10689、中仕切:10690
材質
A-PET
寸法(mm)
辺×辺×高さ:160×160×17
色
透明