10706 イージーオープン大 cotta 16688851

イージーオープン大

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(200枚)
注文コード
16688851
品番
10706
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ブロックなし(バラタイプ)

材質
OPP防曇フィルム
厚さ(μm)
25
寸法(横×縦)(mm)
150×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする