cotta
PZ-211大和 (本体のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16688991
品番
10801
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
HIPS
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ:220×90×20
レンジ
不可
適合フタ
10802
注意
※フタは別売