cotta
PZ-211嵌合クリア蓋(フタのみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16689000
品番
10802
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
適合本体
10801
材質
OPS
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ:220×90×23
レンジ
不可