cotta
PZ-213嵌合クリア蓋(フタのみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16689018
品番
10805
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
適合本体
10803、10804
材質
OPS
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ:187×132×23
色
透明