cotta
PZ-214 大和 (本体のみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16689027
品番
10807
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
HIPS
寸法(mm)
長辺×短辺×高さ:215×133×20
レンジ
不可
適合フタ
10808
注意
※フタは別売