10919 AP八角カップ-128(本体) cotta 16689219

AP八角カップ-128(本体)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16689219
品番
10919
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
適合
【中皿】10921
材質
A-PET
寸法(mm)
126×126×91
容量
490cc
適合フタ
10920
注意
※フタ・中皿は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする