cotta
RK-径140 白 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(600枚)
注文コード
16690348
品番
11389
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
適合
中皿:11391、フタ:11392(中皿を使用する場合は11393をご使用ください)
材質
PPF
寸法(Φ×mm)
140×H85(外寸)
レンジ
可