cotta
PZ‐130‐1 なごみ 透明フタセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(20枚)
注文コード
16691249
品番
11853
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
透明蓋セット
材質
本体:HIPS、蓋:OPS
寸法(mm)
320×228×37(10)
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
90