cotta
YF-1 ジャングル(フタセット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50セット)
注文コード
16691425
品番
12151
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
本体:PPF、フタ:OPS
寸法(mm)
203×160×H26
容量
目安ごはん量:100g
レンジ
可
耐熱温度(℃)
130