12335 福角丼20-15H 黒 本体のみ cotta 16691827

12335 福角丼20-15H 黒 本体のみ cotta 16691827
12335 福角丼20-15H 黒 本体のみ cotta 16691827
12335 福角丼20-15H 黒 本体のみ cotta 16691827

福角丼20-15H 黒 本体のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16691827
品番
12335
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質
PPF
寸法(mm)
外寸:145×195×31
レンジ
耐熱温度(℃)
130
適合フタ
12339、12340
注意
※蓋は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする