12546 CY-3-2 ゆたか赤セット cotta 16692335

CY-3-2 ゆたか赤セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16692335
品番
12546
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

華やぎをプラスし、見栄えを向上しました。
格調のある桐紋と千代紙風の柄の組み合わせで、民芸品のようなぬくもりを演出し、伝えます。
赤色の中でも深みのある色にこだわり、上品な印象に仕上げました。
嵌合クリア蓋セット

材質
本体:MSD、フタ:OPS
寸法(mm)
264×197×35、フタH12
レンジ
可(本体)
耐熱温度(℃)
110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする