cotta
SDセイル D27 BK 身
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16692676
品番
12662
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
SD
寸法(mm)
270×158×60
レンジ
可
耐熱温度(℃)
130
適合フタ
12664
注意
※フタは別売です。