曜日別特売
12686 HSふたえ 21-12  蓋 cotta 16692771

12686 HSふたえ 21-12  蓋 cotta 16692771
12686 HSふたえ 21-12  蓋 cotta 16692771

HSふたえ 21-12 蓋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16692771
品番
12686
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

外嵌合蓋

適合
専用本体:12685、専用中皿:12687・12688
材質
OPS
寸法(mm)
206×120×38
レンジ
不可
注意
※こちらは蓋のみです。本体と中皿を一緒にご注文されてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする