12690 KS-650 黒 嵌合フタセット cotta 16692798

12690 KS-650 黒 嵌合フタセット cotta 16692798
12690 KS-650 黒 嵌合フタセット cotta 16692798

KS-650 黒 嵌合フタセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(10セット)
注文コード
16692798
品番
12690
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

機能的な形状でお求めやすい価格が魅力的なオードブル容器です。
押さえてカチッと閉じる安心の外嵌合ふたタイプです。
開ける時も、外周の突起を利用してスムーズに外せます。

適合
センター皿:12436、扇皿:12437
材質
本体:HIPS、フタ:OPS
寸法(Φ×mm)
400×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする