cotta
カチ楽 23-18-2 黒 本体のみ 12894
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16693270
品番
12895
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
マルチSD
寸法(mm)
外寸:234×180×32
規格
外寸:234×180×32mm
素材
マルチSD