12898 カチ楽 302 黒 本体のみ 12897 cotta 16693288

カチ楽 302 黒 本体のみ 12897

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16693288
品番
12898
参考基準価格(税別)¥1,105販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質
マルチSD
寸法(mm)
外寸:218×120×38
規格
外寸:218×120×38mm
素材
マルチSD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする