曜日別特売
14692 クラフトフードボックス レクタングル 880ml(本体) cotta 16699159

14692 クラフトフードボックス レクタングル 880ml(本体) cotta 16699159
14692 クラフトフードボックス レクタングル 880ml(本体) cotta 16699159
14692 クラフトフードボックス レクタングル 880ml(本体) cotta 16699159

クラフトフードボックス レクタングル 880ml(本体)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16699159
品番
14692
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ナチュラル感のあるクラフト素材のフートボックスです。
お弁当以外にクッキー、パウンドケーキ、マカロンなどの焼き菓子のラッピングにもぴったり♪
耐油・耐水ですが、液状のものを直接入れることは出来ません。
別売で紙蓋・透明蓋があります。(14694/14695)

仕様
【オーブン】不可
材質
クラフト紙+PEコーティング
寸法(mm)
168×120×H65
容量(mL)
880
レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする