曜日別特売
MGPL50-200AZ-P4DWSC ガイド付薄形シリンダ MGPL50-2 SMC 16701222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGPL50-2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200注文コード16701222品番MGPL50-200AZ-P4DWSC
参考基準価格(税別)¥105,380販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする