cotta
紙カップ KM-140 中皿用嵌合フタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(50枚)
注文コード
16701871
品番
16195
参考基準価格(税別)
¥1,105
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
適合
中皿:16194
材質
OPS
寸法(Φ×mm)
130×10
レンジ
不可