cotta
TOM-380 丸型オードブル エメラルド 蓋セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10セット)
注文コード
16702257
品番
16371
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
クリア蓋セット
適合
中子:16381(丸皿)、16382(扇皿)
材質
本体:HIPS、蓋:OPS
寸法(Φ×mm)
389×41