16377 TO-460 角型オードブル 有田紺 蓋セット cotta 16702318

16377 TO-460 角型オードブル 有田紺 蓋セット cotta 16702318
16377 TO-460 角型オードブル 有田紺 蓋セット cotta 16702318

TO-460 角型オードブル 有田紺 蓋セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(10セット)
注文コード
16702318
品番
16377
参考基準価格(税別)¥5,630販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

クリア蓋セット

適合
中子:16385(丸皿)、16386(扇皿)
材質
本体:HIPS、蓋:OPS
寸法(mm)
467×467×47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする