16378 TO-380 角型オードブル 有田朱 蓋セット cotta 16702327

16378 TO-380 角型オードブル 有田朱 蓋セット cotta 16702327
16378 TO-380 角型オードブル 有田朱 蓋セット cotta 16702327

TO-380 角型オードブル 有田朱 蓋セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(10セット)
注文コード
16702327
品番
16378
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

クリア蓋セット

適合
中子:16381(丸皿)、16382(扇皿)
材質
本体:HIPS、蓋:OPS
寸法(mm)
388×388×42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする