16379 TO-420 角型オードブル 有田朱 蓋セット cotta 16702336

16379 TO-420 角型オードブル 有田朱 蓋セット cotta 16702336
16379 TO-420 角型オードブル 有田朱 蓋セット cotta 16702336

TO-420 角型オードブル 有田朱 蓋セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(10セット)
注文コード
16702336
品番
16379
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

クリア蓋セット

適合
中子:16383(丸皿)、16384(扇皿)
材質
本体:HIPS、蓋:OPS
寸法(mm)
423×423×44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする