cotta
ケーキスタンド&ドーム M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
16705940
品番
40331
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
透明度の高いMS樹脂製。
6号のホールケーキが収納可能です。
ケーキを載せたり、パンやクッキー、フルーツなどの保管ケースとしても最適。
手持ちのお皿にドーム蓋を被せれても保管ケースとして使用できます。
材質
MS樹脂
質量(g)
約430
寸法(Φ×mm)
直径約217×H190
耐熱温度(℃)
80
内寸(cm)
ドーム蓋内寸Φ20、高さ約8.6
食器洗浄機
×