曜日別特売
MGPL50-150AZ ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) SMC 16707127

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)50注文コード16707127品番MGPL50-150AZ
参考基準価格(税別)¥75,460販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)150作動方式複動式種別ボールブッシュ軸受基本型クッション両側ラバークッションエアクッションありねじの種類(-) Rc使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする