フィッシャー
フィッシャー UXタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
適合ねじ(mm)
4~5
4~5
4.5~6
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
16708238
品番
UX 6X50R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材などに。
適合ねじ(mm)
4~5
全長(mm)
50
トラスコ品番
494-2027
材質
ポリアミド6(ナイロン)
質量(g)
127
使用荷重(kg)
約61
適合材
ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材など