フィッシャー
フィッシャーターボアンカFTP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
使用ボルト
M8~M10
M5~M6
M8
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
16708283
品番
K10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
打設面の小割破砕を軽減する非拡張タイプのALC用アンカー。センサー類や照明器具等に使用出来ます。
使用ボルト
M8~M10
適合ドリル径(mm)
12
穿孔深さ(mm)
80
使用荷重(kg)
約316(最大荷重引張)
適合材
ALC